GIRA - SVARAPP. HANDSFR.F100 KREMHVIT - GI1280111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Avlytningssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337047407
Elnummer
6306678
Leverandørens varenummer
GI1280111
Typebeskrivelse
Audio
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Døråpnerautomatikk:
Ja
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
nei
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
Ja