Utgått

GIRA - Svarapparat Tlf.rør System 55 aluminiumsfarget - GI128126

KopierKopier
GIRA - Svarapparat Tlf.rør System 55 aluminiumsfarget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med video - nei

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Sølv

  • Avlytningssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337002420

Elnummer

6306434

Leverandørens varenummer

GI128126

Typebeskrivelse

Audio

Med video:

nei

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Sølv

Avlytningssikker:

Ja

Lys-/døråpningsknapp:

Ja

Bryterfunksjoner:

Ja

Funksjonslamper:

nei

Døråpnerautomatikk:

Ja

Ringetone kan kobles ut:

Ja

Internkommunikasjon:

nei

Tilleggsenhet:

Ja

Volumkontroll:

Ja

GENERELT Porttelefonsystemene fra Gira er utviklet med tanke på at alle tekniske installasjoner skal passe inn i samme design som resten av installasjonsmateriellet. Gira porttelefoner kommuniserer på to-leders buss også ved bruk av video m/fargekamera og aktiv TFT fargedisplay inne. Systemet kan benyttes på gamle kablingssystemer og kan derfor benytte den gamle ringeledningen som benyttes for ringeklokker. Systemet er adresserbart og programmeres med noen enkle tastetrykk på produktene. Systemet har inntil 28 adresser, slik at maks antall brukere blir 27! Maks avstand mellom dørstasjon og den inneenheten som plasseres lengst unna er 300 meter med audio. Ved å bruke telefongrensesnittet, kan man overføre ringesignalet til trådløs telefon eller mobiltelefon. Man kan altså åpne døren i bygningen ved hjelp av mobiltelefonen. Svarapparater fåes både med telefonrør, slik man er vant med på porttelefoner, og med handsfreeteknologi der høyttaler og mikrofon er innebygget i samme enhet.