GIRA - Svarapparat Video påvegg Plus System 55 renhvit - GI123903

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med video - Ja

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Bildesystem - PAL

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337016236

Elnummer

6306563

Leverandørens varenummer

GI123903

Typebeskrivelse

6306563

Med video:

Ja

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

Påvegg

Bildesystem:

PAL

Farge:

Hvit

Materiale:

Andre

Støtteprotokoll for Z-Wave:

Farge

Med minnefunksjon:

nei

Avlytningssikker:

Ja

Lys-/døråpningsknapp:

Ja

Bryterfunksjoner:

Ja

Håndfri:

Ja

Funksjonslamper:

Ja

Kan tilkobles smarttelefon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Skjermdiagonal:

55,9 mm

Skjermdiagonal i tommer:

2,2 inch

Kompatibel med høreapparat:

nei

Døråpnerautomatikk:

Ja

Type grensesnitt:

KNX

Ringetone kan kobles ut:

Ja

Internkommunikasjon:

Ja

Spesifikt anropssignal:

Ja

Tilleggsenhet:

nei

Volumkontroll:

Ja

Med berøringsskjerm:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

- Hver strømforsyning for porttelefonen gir strøm til opptil 28 svarapparater.

- Svarapparatet Video påvegg registrerer automatisk om en ekstra strømforsyning er tilkoblet. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).

- Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.

- OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.

- Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

Betjeningstastene til svarapparatet video påvegg plus styrer disse funksjonene:

- Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.

- Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.

- Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med relèmodulen eller den innfelte relèmodulen.

- Aktivering av døråpneren.

- Slå ringetone på og av.

- Mottak av anrop.

- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.

- Innstilling for ringetone- og talevolum.

- Funksjoner i sluttkundemenyen

Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (mulig å velge mellom 21 forskjellige språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

Ytterligere funksjoner i installatørmenyen:

Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, ringeknapptilordning, tilordning av internt anrop, godkjenninger av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.

Kortspor for SD-minnekort. SD-minnekort.

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

Internt bildeminne (må aktiveres av installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsing av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og interne anrop. Endring av dato/klokkeslett.

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

Egenskapene til SD-minnekortet:

Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAV-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder). Minnekortet følger med ved levering.

MONTERING

Monteres direkte på veggen og bygger kun 19mm. Kan også monteres over dobbel veggboks, via en 2-hulls monteringsramme uten mellomtrinn fra Gira sine rammeserier System 55, Gira F100 eller Gira E22.
Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no.