GIRA - System 3000 betjeningsmodul 2x System 55 alu - GI536226

KopierKopier
GIRA - System 3000 betjeningsmodul 2x System 55 alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - nei

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja

  • Farge - Aluminium

  • Antall knapper - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337063889

Elnummer

1400945

Leverandørens varenummer

GI536226

Typebeskrivelse

1400945

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

nei

Egnet for bruk med sjalusibryter:

Ja

Farge:

Aluminium

Antall knapper:

2

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

Antall betjeningspunkter:

4

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

S3000 Betjeningsmodul dobbel, til bruk på elektroniske dimmer- (GI540200) og bryterenheter (GI540400) i System 3000. | Produktet har ingen andre funksjoner enn manuell betjening av dimmer eller bryter. | Omgivelsestemperatur:-20 °C til +45 °C