GIRA - System 3000 betjeningsmodul med pilsymboler System 55 hvit matt - GI536127

KopierKopier
GIRA - System 3000 betjeningsmodul med pilsymboler System 55 hvit matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - nei

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja

  • Farge - Hvit

  • Antall knapper - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337027300

Elnummer

1400937

Leverandørens varenummer

GI536127

Typebeskrivelse

1400937

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

nei

Egnet for bruk med sjalusibryter:

Ja

Farge:

Hvit

Antall knapper:

1

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

Integrert tilgangspunkt:

2

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Produktet har ingen andre funksjoner enn manuell betjening. Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C