GIRA - System 3000 betjeningsmodul memory System 55 renhvit - GI536303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - nei
Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja
Farge - Hvit
Antall knapper - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337027355
Elnummer
1400948
Leverandørens varenummer
GI536303
Typebeskrivelse
1400948
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
nei
Egnet for bruk med sjalusibryter:
Ja
Farge:
Hvit
Antall knapper:
2
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei
Integrert tilgangspunkt:
4
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Sperrefunksjonen sperrer betjeningen av funksjon fra innkoblede slave-enheter og deaktiverer minnemodus.
Nattmodus kan velges. Nattmodus betyr at LED som varsler status og funksjon ikke lyser konstant.
Annet:
- Persiennestyring med lamelljustering
- Lagring av lufteposisjon for persienner
- Av, på og dimming av belysning med bryter- eller dimmerinnsats
- Lagring av innkoblingsstyrke for dimmerinnsats


