GIRA - System 3000 bevegelsesmelder standard, montasjehøyde 1,1 m for auto-belysning. System 55 renhvit - GI537303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 40 m
Maks. innkoblingstid - 2 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Monteringsmetode - Innfelt
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337049708
Elnummer
1400972
Leverandørens varenummer
GI537303
Typebeskrivelse
1400972
Maks rekkevidde i front:
40 m
Maks. innkoblingstid:
2 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
25 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
Ja
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
nei
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900.
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
- Ved tilkobling av en System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul eller ved hjelp av den mekaniske tasten på bevegelsesmelderen, kan belysningen kobles inn eller dimmes for varigheten av en etterløpstid.
Mulig funksjonalitet med System 3000 bryterinnsatser:
- Korttidsdrift med fast etterløpstid på 2 minutter.
Mulig funksjonalitet med System 3000 dimmeinnsatser:
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul.
Registreringsområdet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektormodul påsats 2,20 m.
Det følger med deksel som er beregnet for å innskrenke detekteringsområdet
Benyttes med:
- S3000 bryterinnsats tye GI540300
- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500
- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100
- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600
- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900
- S3000 impulsinnsats type GI541000


