GIRA - System 3000, bryterinnsats for veggboks. AC 230 V, 50/60 Hz - GI540300

KopierKopier
GIRA - System 3000, bryterinnsats for veggboks. AC 230 V, 50/60 Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Relé

  • Type last - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337048282

Elnummer

1400325

Leverandørens varenummer

GI540300

Typebeskrivelse

1400325

Modell / utførelse:

Relé

Type last:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Merkestrøm:

16 A

Monteringsarrangement:

Basiselement

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Bryterkapasitet:

0...0 W

Type feste:

Feste med skrue

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

- Kobling av belysninger og enfasede motorer.

- Adaptiv nullpunktskobling.

- Slaver kan tilkobles.

- Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.

- Testdrift for funksjonstesten.

- Drift med nulledertilkobling.