GIRA - System 3000 Impulsinnsats som med ulike påsatser kan benyttes med S3000 trappelysautomat GI082100. - GI082100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 230 V
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Maks startstrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337821007
Elnummer
1400927
Leverandørens varenummer
GI082100
Typebeskrivelse
1400927
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Maks startstrøm:
0 A
Egnet for lysrør/energisparelampe:
Ja
Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe:
Ja
Egnet for viklet lavspenningstrafo:
Ja
Egnet for elektronisk lavspenningstransformator:
Ja
Egnet for trappeautomat:
nei
Bare egnet som understasjon:
nei
Inngang for utvidelsesenhet:
nei
Med nøytrallederkontakt:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Omgivelsestemperatur:
5...45 °C
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Manuell eller automatisk tenning og slukking av lys i trappeoppganger.
- Innkobling ved hjelp av System 3000 impulsinnsats.
- Etterløpstid kan stilles inn.
- Elektronisk overbelastningsvern for styreinngangen.
- Automatikkfunksjon med eller uten utkoblingsforvarsel.
- Slå lys permanent på eller av.
- Kan benyttes i installasjoner med 3 eller 4 ledere, se koblingsskjema i bruksanvisning.


