GIRA - System 3000 persiennestyreinnsats for motoriserte avblendinger. Benytt påsatser i S3000-serien. - GI541500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrert timer - nei
Egnet for vindsensor - nei
Egnet for regnsensor - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337027416
Elnummer
1400934
Leverandørens varenummer
GI541500
Typebeskrivelse
1400934
Integrert timer:
nei
Egnet for vindsensor:
nei
Egnet for regnsensor:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Monteringsarrangement:
Basiselement
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Med tilkobling for detektering av glassbiter:
nei
Med Astroprogram:
nei
Omformer inngang:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Justerbar solbeskyttelseverdi:
0...0 lx
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Slumpgenerator:
nei
Utestengelsessikring:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Gangreserve:
6 h
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Type feste:
Feste med klo og skrue
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Styringsinnsatsen kan benytte følgende påsatser i S3000-serien: S3000 betjeningsmodul type GI5360XX, S3000 betjeningsmodul med pilsymboler type GI5361XX, S3000 betjeningsmodul memory type GI5362XX, S3000 persiennestyring og ur-display type 5366XX eller S3000 persiennestyring og koblingsur Bluetooth type 5467XX.
Produktet har ikke slaveinngang og kan ikke kontrolleres av andre persiennebrytere.
Det er heller ikke mulig å koble til vindsensor for å sikre mot mulige vindskader.
ønskes utvidet funksjonalitet i forhold til dette, må GI541500 persiennestyreinnsats m/slaveinngang benyttes.