GIRA - System 3000 takmontert tilstedeværelse- og bevegelsesmelder 360° Bluetooth - GI537702

KopierKopier
GIRA - System 3000 takmontert tilstedeværelse- og bevegelsesmelder 360° Bluetooth

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 0 m

  • Maks. innkoblingstid - 0 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...0 °

  • Maks omkoblingseffekt - 0 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337052227

Elnummer

1400996

Leverandørens varenummer

GI537702

Typebeskrivelse

1400996

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

0 m

Maks. innkoblingstid:

0 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...0 °

Maks omkoblingseffekt:

0 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

0 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

0

Diameter detekteringsområde på gulvet:

0 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

0...0 Hz

Min. innkoblingstid:

0 s

Responsverdi lys:

0...0 lx

C-last:

nei

Maks startstrøm:

0 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...0 °C

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

S3000 takmontert tilstedeværelse- og bevegelsesmelder for automatisk operasjon av belysning. Benyttes med elektroniske brytere, dimmere, DALI-dimmere, 3-tråds slaveinnsatser, impulsinnsats. Innstillbar funksjonalitet med Gira Bluetooth app. Fungerer ved at den detekterer varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.



- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900.

- Inneholder 3 stk PIR-sensorer



- Ved tilkobling av en System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul eller ved hjelp av den mekaniske tasten på bevegelsesmelderen, kan belysningen kobles inn eller dimmes for varigheten av en etterløpstid.



Mulig funksjonalitet med appen Gira Bluetooth:

- Innstilling av sensoren som tilstedeværelse- eller bevegelsesmelder.

- Innstilling av lysstyrketerskelen.

- Innstilling av følsomheten til PIR-sensorene.

- Innstilling av etterløpstid.

- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.

- Tilstedeværelsessimulering.

- Forvarsel om utkobling.

- Dagmodus.

- Gåtest.

- Forvarsel om utkobling

- Alarm-modus får lyset til å blinke hvis deteksjon skjer mens bevegelsessensoren registrerer bevegelse. En melding om utløst alarm gis via Bluetooth-interfacet.

- Nattlysfunksjon



Mulig funksjonalitet med System 3000 bryterinnsatser:

- Korttidsdrift



Mulig funksjonalitet med System 3000 dimmeinnsatser:

- Permanentlysregulering

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.

- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul og Gira Bluetoot app.



Benyttes med:

- S3000 bryterinnsats type GI540300

- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500

- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100

- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600

- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900

- S3000 impulsinnsats type GI541000