GIRA - Talemodul System 106 aluminium - GI5563926

KopierKopier
GIRA - Talemodul System 106 aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Snakke/ringe på

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 0

  • Farge - Aluminium

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337022411

Elnummer

6300046

Leverandørens varenummer

GI5563926

Typebeskrivelse

6300046

Modell / utførelse:

Snakke/ringe på

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

0

Farge:

Aluminium

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Innfelt montasje:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Med kapsling:

nei

Bredde:

106,5 mm

Høyde:

106,5 mm

Dybde:

50 mm

Power over Ethernet (PoE):

Andre

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Inneholder tastatur:

nei

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Talemodulen er den sentrale modulen i Giras dørkommunikasjonsssytem 106. Modulen styrer talefunksjonen samt strømforsyningen for alle moduler som er tilkoblet. I tillegg slår talemodulen bakgrunnsbelysningen for ringeknappmodulene av eller på avhengig av lysstyrken i omgivelsene.

MODULÆR OPPBYGNING

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.

KVALITETSMATERIALER

Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:

- Børstet rustfritt stål

- Eloksert aluminium C-0

- Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)

Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

INDIVIDUELL MERKING

Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).
Volumjusteringen skjer på ringeknappmodulen (se bruksanvisning for ringeknappmodulen).

Ekstra spenningsforyning (GI257000) er nødvendig om man benytter 3 eller flere kameramoduler, eller man ønsker å ta i bruk et ekstra varmeelement der omgivelsene krever dette.