GIRA - Termostat M/Føler Og Br.2200W Stål - GI39220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,4...0,13 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337392200
Elnummer
5492966
Leverandørens varenummer
GI39220
Typebeskrivelse
Termostater veggboksmonterte
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,4...0,13 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
100 mm
Bredde:
50 mm


