GIRA - Tidsbryter 120 minutter Vannbeskytt. påvegg grå - GI32130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Modell / utførelse - Mekanisk
Tidsinnstilling - 0...120 min
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010337321309
Elnummer
1474195
Leverandørens varenummer
GI32130
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Monteringsarrangement:
Basiselement
Modell / utførelse:
Mekanisk
Tidsinnstilling:
0...120 min
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Grå
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Til styring og kontroll av f.eks.:
- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg


