Utgått

GIRA - Tidsbryter 30 minutter Vannbeskytt. påvegg - GI32530

KopierKopier
GIRA - Tidsbryter 30 minutter Vannbeskytt. påvegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Tidsinnstilling - 0...30 min

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Grå

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337325307

Elnummer

1474193

Leverandørens varenummer

GI32530

Typebeskrivelse

Mekaniske opptrekksur

Monteringsarrangement:

Basiselement

Tidsinnstilling:

0...30 min

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Grå

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Med halvlederutgang:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Nominell spenning:

250 V

GENERELT Micro Matic´s opptrekksur leveres for påveggsmontering og kan plasseres både inne og ute.Til styring og kontroll av f.eks.: • Strykejern• Kaffetraktere• Kokeplater• Infrastråleovner• Batteriladere• Vifter i fryserom• Ventilasjonsanlegg• Varmeanlegg• Lys• Snøsmelteanlegg TEKNISKE DATA Utgang 16A ved 230Vac 2-polet sluttekontakt Farge Lys og mørk grå Kapsling IP 44