Utgått

GIRA - Tidsstrømsbryter 0-16T Elektronisk Ip44 E22 Alu - GI0131203

KopierKopier
GIRA - Tidsstrømsbryter 0-16T Elektronisk Ip44 E22 Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Med belysning - nei

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Antall vipper - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337049210

Elnummer

1404616

Leverandørens varenummer

GI0131203

Typebeskrivelse

Koblingsur

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Med belysning:

nei

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

TIDSSTR.BR.0-16T ELEKTR. IP44