Utgått

GIRA - TR.BRYTER PL.V. ENDEV. EDELST. - GI2861600

KopierKopier
GIRA - TR.BRYTER PL.V. ENDEV. EDELST.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Veksel-/vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 2

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337021209

Elnummer

1424661

Leverandørens varenummer

GI2861600

Typebeskrivelse

1424661

Koblingstype:

Veksel-/vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

2

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Edelstål

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

Ja

Type feste:

Feste med klo og skrue

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Edelstål

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer (lignende):

7035

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Brytestrøm for lysrør:

0 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Termisk bryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Trykkbryter 10 A 250 V med loddrett vippe dobbel. Dobbel endevender