Utgått

GIRA - Trafo elektronisk for 12V belysning, 35-105W - GI37000

KopierKopier
GIRA - Trafo elektronisk for 12V belysning, 35-105W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type transformator - Elektronisk transformator

  • Effekt fra/til - 35...105 W

  • Kortslutningsbeskyttet - Ja

  • Med fordelingsautomat (jfr BEO) - Ja

  • Lengde - 172,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337370000

Elnummer

6630100

Leverandørens varenummer

GI37000

Typebeskrivelse

Elektroniske trafoer

Type transformator:

Elektronisk transformator

Effekt fra/til:

35...105 W

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Med fordelingsautomat (jfr BEO):

Ja

Lengde:

172,5 mm

Bredde:

42 mm

Høyde:

18 mm

GENERELT Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte.Tronic trafo 35 - 105W er tomgangssikker og meget lett, 130g. Trafoen kan monteres i himling gjennom hullet til armaturen. Minste diameter 46 mm.Trafoen er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger. Høy virkningsgrad og lav tapseffekt takket være cos j = 0,96. Derfor lav egenoppvarming.«Softstart» – ingen strømspisser ved innkopling. Skånsom mot lampene. Kan belastes 100%. Inn- og utgang er galvanisk atskilt. Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker). TEKNISKE DATA Driftsspenning 230V, 50/60Hz Belastning 35 - 105W, T 50 Utgangsspenning Ved 230V: 11,8V Effektfaktor Cos j = 0,96 Virkningsgrad 95% Lyskilder 5 x 20W, 3 x 35W, 2 x 50W, 1 x 75W, 1 x 100W Omgivelsestemperatur Ta maks 50°C ved 105W Kapslingstemperatur Tc maks 80°C Materiale Slagfast,varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, blå transparent Vekt Ca. 130 g Minste hulldiameter Ø 46 mm Kortslutningssikring Elektronisk utkopling, automatisk gjeninnkopling etter kortslutning – ingen sikring å skifte Overlast- og overtemperaturbeskyttelse Ved nedregulering av effekten Berøringssikkerhet Dobbeltisolert, beskyttelsesklasse II Sikkerhet VDE 0860 (0712/24) Radiostøybeskyttelse VDE 0875 Del 2, lastledning 2 m Godkjenning VDE