GIRA - TRONIC TRAFO 10-40W GI36700 - GI36700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenningsområde ved AC - 230...230 V
Utgangsspenning ved AC - 12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337367000
Elnummer
6630103
Leverandørens varenummer
GI36700
Typebeskrivelse
Elektroniske trafoer
Inngangsspenningsområde ved AC:
230...230 V
Utgangsspenning ved AC:
12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
GENERELT Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte.Tronic trafo 10 - 40W er tomgangssikker og meget lett, 70g. Trafoen kan monteres i himling gjennom hullet til armaturen. Minste diameter 40 mm.Trafoen er praktisk talt uten brumming, og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger. Høy virkningsgrad og lav tapseffekt takket være cos j = 0,98. Derfor lav egenoppvarming.«Softstart» – ingen strømspisser ved innkopling. Skånsom mot lampene. Kan belastes 100%. Inn- og utgang er galvanisk atskilt. Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker). Nemko-godkjent som vernetrafo. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230V, 50Hz Belastning 10 - 40W T 50 Utgangsspenning 11,7V eff. Effektfaktor Cos j = 0,98 Virkningsgrad 95% Lyskilder 4 x 10W, 2 x 20W, 1 x 40W Omgivelsestemperatur Ta maks 50°C ved 40W Kapslingstemperatur Tc maks 75°C Materiale Slagfast,varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, hvit Vekt Ca. 70 g Minste hulldiameter Ø 40 mm Kortslutningssikring Elektronisk utkopling, automatisk gjeninnkopling etter kortslutning – ingen sikring å skifte Overlast- og overtemperaturbeskyttelse Ved nedregulering av effekten Berøringssikkerhet Dobbeltisolert , beskyttelsesklasse II Sikkerhet VDE (0712/24) , verne-transformator Radiostøybeskyttelse VDE 0875 Del 2, lastledning 2 m Godkjenninger VDE


