GIRA - Trykkbryter 1-pol/endev. m/lys edelstål - GI0136600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vekselbryter
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo og skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337021766
Elnummer
1424638
Leverandørens varenummer
GI0136600
Typebeskrivelse
1424638
Koblingstype:
Vekselbryter
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Farge:
Edelstål
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Edelstål
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Ja
Belysningsfunksjon:
Belyst (på)
Type belysning:
Glimlampe
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Varmebryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


