GIRA - Trykkbryter 2-pol, edelstål - GI0122600

KopierKopier
GIRA - Trykkbryter 2-pol, edelstål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337021773

Elnummer

1424613

Leverandørens varenummer

GI0122600

Typebeskrivelse

1424613

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Edelstål

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Edelstål

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Ja

Belysningsfunksjon:

Belyst (på)

Type belysning:

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Med glimlampeelement 230 V, 1,5 mA. Dekker kravene i arbeidsmiljøloven for tilkopling med lys.