GIRA - Trykkbryter innsats 3-pol - GI010300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter, 3-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo og skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337103004
Elnummer
1424600
Leverandørens varenummer
GI010300
Typebeskrivelse
1424600
Koblingstype:
Bryter, 3-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Farge:
Andre
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
400 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
0 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Varmebryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei