GIRA - Trykkbryter pl.vippe mellomv. svart matt - GI0123005

KopierKopier
GIRA - Trykkbryter pl.vippe mellomv. svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Kryssbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337037996

Elnummer

1424614

Leverandørens varenummer

GI0123005

Typebeskrivelse

1424614

Koblingstype:

Kryssbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Svart

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Mellomvender. Trykkbryter 10 A 250 V~ med loddrett stående vippe