GIRA - Videoforsterker Dørkommunikasjon - GI122200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall utganger - 2
Antall innganger - 2
Antall forsterkere - 1
Dybde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337886105
Elnummer
6306555
Leverandørens varenummer
GI122200
Typebeskrivelse
6306555
Monteringsmetode:
Andre
Antall utganger:
2
Antall innganger:
2
Antall forsterkere:
1
Dybde:
27 mm
Høyde:
52 mm
Bredde:
36 mm
Videoforsterkeren øker rekkevidden i Gira porttelefonanlegg med videofunksjon. Den hever nivået på det innkommende videosignalet til det maksimalt tillatte bussnivået og sender ut dette på utgangen. Dermed kompenseres effekttapet fra kilden til videosignalet og frem til videoforsterkerens inngang. Med videoforsterkeren kan den maksimal ledningslengden mellom dørstasjon og svarapparat forlenges fra 100 m til 300 m. Kombikabinettet gir mulighet for tre monteringsmåter: oUtenpåliggende (f.eks. i en vanlig forgreningsboks) oInnfelt (i en innfelt apparatboks) oSom tavlemontert apparat (med vedlagt tavlemontert-adapter) Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videoforsterkeren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.