GIRA - Videomultiplekser Dørkommunikasjon - GI122400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type nettverk - Andre
Antall Dpc-porter - 0
Antall Twinaxporter - 0
Antall ST-porter - 0
Passer for 19 tommers rackmontasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337229124
Elnummer
6306556
Leverandørens varenummer
GI122400
Typebeskrivelse
6306556
Type nettverk:
Andre
Antall Dpc-porter:
0
Antall Twinaxporter:
0
Antall ST-porter:
0
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
Videomultiplekseren knytter sammen videosignalene til dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene. En videomultiplekser kan knytte sammen videosignalene fra tre dørstasjoner med fargekamera. Med to videomultipleksere kan videosignalene fra opptil fem dørstasjoner knyttes sammen. Kombikabinettet gir mulighet for tre monteringsmåter: oUtenpåliggende (f.eks. i en vanlig forgreningsboks) oInnfelt (i en innfelt apparatboks) oSom tavlemontert apparat (med vedlagt tavlemontert-adapter) Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videomultiplekseren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.