GIRA - VideoTerminal Dørkommunikasjon Glass svart - GI260005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Bildesystem - PAL
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337051312
Elnummer
6306671
Leverandørens varenummer
GI260005
Typebeskrivelse
3 hulls
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Bildesystem:
PAL
Farge:
Andre
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
nei
Funksjonslamper:
nei
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
nei
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
182 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
52 mm


