GIRA - Vippe Symbol lys System 55 antrasitt - GI28528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Symbol "Lampe"
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Antrasitt
Scanbart symbol barrierefritt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337285281
Elnummer
1420431
Leverandørens varenummer
GI28528
Typebeskrivelse
Deksler
Modell / utførelse:
Enkel vippe
Avtrykk/indikering:
Symbol "Lampe"
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Farge:
Antrasitt
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


