Utgått

GIRA - Vippebryter Serie u. klør Gira E22 aluminium - GK0815203

KopierKopier
GIRA - Vippebryter Serie u. klør Gira E22 aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Seriebryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 2

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337068372

Elnummer

1404472

Leverandørens varenummer

GK0815203

Typebeskrivelse

1404472

Koblingstype:

Seriebryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

2

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Aluminium

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

Ja

Kronevender for montering i standard veggboks. Passer i rammesystem 55x55mm. Farge hvit.