GIRA - Vipper System 55 svart matt - GI0295005

KopierKopier
GIRA - Vipper System 55 svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Todelt vippe
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterKnapp
Se tilgjengelige varianterTrekksnor

Avtrykk/indikering:

Uten
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterSymbol "3-trinns bryter"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Turtall"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterTrinnbryter

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt vippe

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Farge - Svart

  • Scanbart symbol barrierefritt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337038078

Elnummer

1421102

Leverandørens varenummer

GI0295005

Typebeskrivelse

1421102

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Farge:

Svart

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

Ja

Type feste:

Klemfeste

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Serievipper for vippebryter og trykkbryter