GIRA - Vippesett 1x MF System 55 klar/f. aluminium - GB213126

KopierKopier
GIRA - Vippesett 1x MF System 55 klar/f. aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337081074

Elnummer

4507136

Leverandørens varenummer

GB213126

Typebeskrivelse

Vippesett til KNX bryter

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Aluminium

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Vippesett 1 til 6 kanaler for GIRA KNX brytere.

På Gira sin hjemmeside kan du foreta din egen merking av vippesettet. Under Product selection- Push button sensor 3 finner du de ulike vippesettene som du kan velge mellom.