GIRA - Vippesett 2x MF System 55 klar/hvit - GB213203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337081289
Elnummer
4507142
Leverandørens varenummer
GB213203
Typebeskrivelse
Vippesett til KNX bryter
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei


