GIRA - Vippesett 4x MF System 55 klar/hvit - GB213403

KopierKopier
GIRA - Vippesett 4x MF System 55 klar/hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337081425

Elnummer

4507158

Leverandørens varenummer

GB213403

Typebeskrivelse

Vippesett til KNX bryter

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Vippesett med individuell teksting av vippene i ekte materialer konfigureres på Internett med Gira merkeservice www.marking.gira.com. Bestillingen behandles av Function AS etter at du har laget tekstene.