GIRA - Vippetast Persienne System 55 renhvit - GK15803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Betjeningsmåte - Vippe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337158035
Elnummer
1474154
Leverandørens varenummer
GK15803
Typebeskrivelse
1474154
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Betjeningsmåte:
Vippe
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
10 A
Modell / utførelse:
Trykkbryter, 1-polet
Antall poler:
1
Mekanisk betjenbar:
Ja
Elektronisk styrbar:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Type feste:
Feste med klo og skrue
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Antall knapper:
2


