Glamox - A20-S420 LED KIT 2400 HF 840 LED INNSATS - A20200022

Glamox
KopierKopier
Glamox - A20-S420 LED KIT 2400 HF 840 LED INNSATS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Hvit

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 2455...2455 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145512428

Elnummer

3330423

Leverandørens varenummer

A20200022

Typebeskrivelse

3330423

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2455...2455 lm

Fargetemperatur:

840...840 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

117...117 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dette LED Kit er designet for installasjoner der en A20 armatur med enten lysrør eller eldre LED lyskilder ønskes oppgradert til dagens standard. Fjern enkelt det gamle komponentbrettet og erstatt det med det nye, Det eksisterende armaturhuset og diffusoren kan gjenbrukes. Om nødvendig, kan en ny diffusor bestilles separat.