Glamox - A25-S400 1400 HF SMR-SEN 830 - A25538825

Glamox
KopierKopier
Glamox - A25-S400 1400 HF SMR-SEN 830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 1367 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145388252

Elnummer

3385190

Leverandørens varenummer

A25538825

Typebeskrivelse

A25-S400 1400 HF SMR-SEN 830

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

1367 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Hus, overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK06

Isoleringsklasse:

III

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Maks systemeffekt:

11 W

Lysutbytte:

124 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

98 mm

Ytre diameter:

405 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Bluetooth:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.