Glamox - A90-P sikkerhetswirebrakett - A90000001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Tilbehør - nei
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4741145230483
Elnummer
3317630
Leverandørens varenummer
A90000001
Typebeskrivelse
A90-P SAFETY WIRE BRACKET
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
A90-P SAFETY WIRE BRACKET