Utgått

Glamox - C25-R600x600 LED 4000 DALI 840 2 mtr kabel & plugg - C25535663

Glamox
KopierKopier
Glamox - C25-R600x600 LED 4000 DALI 840 2 mtr kabel & plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145356633

Elnummer

3330233

Leverandørens varenummer

C25535663

Typebeskrivelse

3330233

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

117...117 W

Maks systemeffekt:

41 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4265...4265 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

220...240 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

10 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

10 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

10 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

50000 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

50000 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

50000 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

1

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

1

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

104...104 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,7

Stroboskopeffektverdi SVM:

0

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

594 mm

Høyde/dybde:

10 mm

Lengde:

594 mm

Ytre diameter:

10 mm

Innbyggingslengde:

594 mm

Innbyggingsbredde:

594 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

10 mm

Innfellingsdiameter:

1 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

0 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Lysintensitet:

4000...4000 cd

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Interiørprodukt, i Aluminium, for Innfelt tak montasje, i Hvit farge, IP40 fra undersiden, lyskilde LED, lumen ut 3934lm, forkobling type HF - ikke dimbar, isatte lyskilder type CRI>80, 3000K, optikk type MP - mikroprismatisk, med Akryl avdekning, gir opp/ned lysfordeling 0/100.