Glamox - C77-P125x1500 HVIT 30/70 8000 WR 830 CPW2-SEN PRE C2.5 SM - C77102289

Glamox
KopierKopier
Glamox - C77-P125x1500 HVIT 30/70 8000 WR 830 CPW2-SEN PRE C2.5 SM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 7487...7487 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7054131022892

Elnummer

3330438

Leverandørens varenummer

C77102289

Typebeskrivelse

3330438

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

7487...7487 lm

Fargetemperatur:

830...830 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

nei

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

35

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

117...117 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Glamox C77-P er en nedhengt interiørarmatur i den allsidige C77-serien. Den er utviklet for bruk i områder som kontorer og skoler. Den gir behagelig, blendfri belysning med et elegant design. Integrerte sensorer og muligheter for fargeendring forbedrer energieffektiviteten, atmosfæren og produktiviteten.