Glamox - D50-175 HVIT 1600 LUMEN 830 CP2.5 WIDE BEAM DOWNLIGHT - CG2144037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
UHF - nei
Egnet for inbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5903531440374
Elnummer
3247487
Leverandørens varenummer
CG2144037
Typebeskrivelse
3247487
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektorfarge:
Hvit
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
B
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
25 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
25 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
10 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Slagfasthet:
IK10
Armatureffektivitet:
115...115 lm/W
Lengde:
150 mm
Bredde:
115 mm
Høyde/dybde:
175 mm
Ytre diameter:
175 mm
Innebygd lengde:
100...100 mm
Innbygningsbredden:
150...150 mm
Installasjonshøyde:
100...100 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
550 °C - 30 s


