Glamox - D50-210 HVIT 1600 LUMEN 840 CP2.5 MEDIO BEAM DOWNLIGHT - CG2144050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 240 V
Beskyttelsesklasse IP - IP10
Farge på lampehette - Hvit
Monteringsmetode - Innbygning
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903531440503
Elnummer
3247494
Leverandørens varenummer
CG2144050
Typebeskrivelse
3247494
Nominell spenning:
240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP10
Farge på lampehette:
Hvit
Monteringsmetode:
Innbygning
Lampetype:
LED
Strømtype:
AC/DC
Effekt:
15 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Lampeholder (Fatning):
Andre