Glamox - D70-S/P MNT C5.0 5X0.75 - D70000025

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett

  • Farge - Aluminium

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145218931

Elnummer

3203014

Leverandørens varenummer

D70000025

Typebeskrivelse

3203014

Type tilbehør/reservedel:

Opphengskabelsett

Farge:

Aluminium

Materiale:

Stål

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

2500 mm

Oppheng til D70-S/P G2