Glamox - E80-R SUPPORT PLATE - E80000020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 600 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4741145132893
Elnummer
6621000
Leverandørens varenummer
E80000020
Typebeskrivelse
6621000
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
600 mm
Bredde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Avlastningsplate for E80-R


