Glamox - E85-R C LED E1/ST - E85001200

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Funksjon - Rømmingsvei belysning

  • Med piktogram - nei

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145127530

Elnummer

6621045

Leverandørens varenummer

E85001200

Typebeskrivelse

Rømningsveibelysning for innfelt montering.

Monteringsmetode:

Innbygning

Funksjon:

Rømmingsvei belysning

Med piktogram:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

5 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

For merking:

Andre

Type merking:

Ensidig

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

NiMh

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Antall lysarmaturhoder:

2

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Lysfordeler:

Reflektor

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...45 °C

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

133...133 lm

Innbyggingshøyde / -dybde:

84 mm

Innfellingsdiameter:

80 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Hvitlakkert aluminium med komponent boks i Polycarbonate. Med en 3 eller 5 polet tilkoblingsklemme.