Glamox - GLAMOX 3001 TPA 1000W ET - 765102000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Hvit
Bredde - 985 mm
Høyde - 350 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040660023158
Elnummer
5420827
Leverandørens varenummer
765102000
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn.
Monteringsmetode:
Veggapparat
Farge:
Hvit
Bredde:
985 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Gjennomstrømningsovn.Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling.Med elektronisk termostat.


