Utgått

Glamox - GLAMOX 3001 TPA 2000W ET - 765202000

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Farge - Hvit

  • Bredde - 1830 mm

  • Høyde - 350 mm

  • Dybde - 90 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040660023271

Elnummer

5420840

Leverandørens varenummer

765202000

Typebeskrivelse

Gjennomstrømningsovn.

Monteringsmetode:

Veggapparat

Farge:

Hvit

Bredde:

1830 mm

Høyde:

350 mm

Dybde:

90 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Gjennomstrømningsovn.Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling.Med elektronisk termostat.