Glamox - GLAMOX 3001 TPVD 1000W EV - 768102070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040660049752
Elnummer
5420854
Leverandørens varenummer
768102070
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn,sprutsikker.
Monteringsmetode:
Gulv-/veggapparat
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp/front
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Antall bryterposisjoner:
1
Bredde:
975 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
84 mm
Vekt:
6,1 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei