Glamox - GLAMOX H30 H 2000W DT White - 670020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppvarmingseffekt - 2000 W
Frontmateriale - Stål
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Bredde - 1394 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040666700206
Elnummer
5419549
Leverandørens varenummer
670020
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn.
Oppvarmingseffekt:
2000 W
Frontmateriale:
Stål
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Bredde:
1394 mm
Høyde:
370 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Gjennomstrømningsovner med integrert digital termostat og dag/natt senking.Overflate lakkert i polyesterlakk.