Utgått

Glamox - Glamox H40 H 12 230V SORT VARMEPANEL uten termostat - 617205

Glamox
KopierKopier
Glamox - Glamox H40 H 12 230V SORT VARMEPANEL uten termostat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat

  • Farge - Svart

  • Luftuttak - Topp/front

  • Med ventilator - nei

  • Posisjon betjeningspanel - Topp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040666172058

Elnummer

5410913

Leverandørens varenummer

617205

Typebeskrivelse

5410913

Monteringsmetode:

Gulv-/veggapparat

Farge:

Svart

Luftuttak:

Topp/front

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Antall bryterposisjoner:

0

Bredde:

984 mm

Høyde:

327 mm

Dybde:

85 mm

Vekt:

5,7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Isoleringsklasse:

II

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

Ja

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

Ja

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kan styres via APP (application):

Ja

Robust overflate med hvit RAL 9016 polyesterfinish. Maksimal 90°C temperatur på overflaten. Beskyttelse mot overoppheting, en sikring slår ut ved for høy intern temperatur. Det øvre veggfestet på ovnen kan løsnes og vippes fremover, dette forenkler rengjøringen.