Glamox - Glamox H40 H 14 230V HVIT VARMEPANEL uten termostat - 617006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040666170061
Elnummer
5410906
Leverandørens varenummer
617006
Typebeskrivelse
5410906
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp/front
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Antall bryterposisjoner:
0
Bredde:
1094 mm
Høyde:
327 mm
Dybde:
85 mm
Vekt:
6,2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
Ja