Utgått

Glamox - GLAMOX H40/H60 SLX HVIT SLAVETERMOSTAT - 910026

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 4...4 K

  • Monteringsmetode - Andre

  • Maksimal kontaktbelastning - 0 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040669100263

Elnummer

5410965

Leverandørens varenummer

910026

Typebeskrivelse

5410965

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

4...4 K

Monteringsmetode:

Andre

Maksimal kontaktbelastning:

0 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

4...28 °C

Utvendig føler:

nei

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

0

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

nei

Betjening:

Tast

Med tappevannskrets:

nei

max kontaktspenning:

0 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

30 mm

Bredde:

120 mm

Dybde:

40 mm

Diameter:

0 mm

Klasse for temperaturregulator:

II

Standby strømforbruk (solstandby):

0 W

Slavetermostat for H40/H60